Plné pryžové kolo

Artiklové číslo: 70211
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
Oblast použití Přepravní vozík
Druh produktu Kolo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70211
EAN / GTIN 4017976016061
Číslo výrobce 70211
L-číslo L90080 594

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Černé plné pneumatiky na ráfcích z ocelového plechu, náboje s válečkovými ložisky.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Velikost kola (mm): 250 x 60
Pneumatiky: Plná guma
Ráfek: červený ocelový plech
Ložisko kola: Válečkové ložisko
Délka náboje (mm): 60 offset
Průměr otvoru (mm): 20

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku