Silové kombinované kleště, zalomené izolované dle VDE 190 mm

Artiklové číslo: 701950 190
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková délka (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Celková délka 190 mm
    Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ 2,5 mm
    Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ 2 mm
    Norma DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Materiál Speciální nástrojová ocel
    Nejiskřící ne
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 701950 190
    EAN / GTIN 4007582007447
    Číslo výrobce S021-4100/40RV-11

    Popis

    Kivitel:

    Nagy vágási teljesítmény csekély erőkifejtés mellett. Fogazott szorítópofák. Induktívan edzett élek (kb. 64 HRC), zongorahúrhoz is alkalmas. Szárak vastagfalú markolattal, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt. Hajlított kivitel a jobb ergonómia és a munkaterületre való szabad rálátás érdekében.

    Szabvány:

    DIN ISO 5743

    Alapanyag:

    Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku