Kladivo bez zpětného rázu D.60 mm 1900 g

Artiklové číslo: 70191060
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70191060
EAN / GTIN 4018754307203
Číslo výrobce 70191060
L-číslo L60010 6640

Popis

Popis:

  • S kovovou kuličkou v hlavě kladiva pro práci bez vůle
  • S vyměnitelnými hlavami ze středně tvrdého polyuretanu a hickory rukojeti

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 60 mm
  • Tvrdost: 73 Shore
  • L1: 360 mm
  • L2: 145 mm
  • Délka [mm): 365 mm
  • Hmotnost: 1900 g

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku