{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 180 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701900 180 | |
EAN / GTIN | 4003773010012 | |
Číslo výrobce | 02 06 180 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Silové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE 180 mm
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
606,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Celková délka | 180 | 180 |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromovaný | chromované |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2 | 2 |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |