{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 160 mm | |
Elektrostatické vlastnosti | VDE 1000 V | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 1,5 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromované | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701800 160 | |
EAN / GTIN | 4003773040729 | |
Číslo výrobce | 01 06 160 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Vanadiové kombinované kleště, chromované izolované dle VDE 160 mm
na poptávku
Ihned k dodání
180 ks okamžitě k dodání
920,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
648,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 154 ks okamžitě k dodání
442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Elektrostatické vlastnosti | VDE 1000 V | VDE 1000 V | VDE 1000 V |
Celková délka | 160 | 160 | 160 |
Rukojeť | Vícesložkový potah | Vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | Vícesložkový potah |
Norma | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | podobné DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Povrch | chromované | chromované | lesklá |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště | Multifunkční kleště |