Nylonová palička D.40 mm 546 g

Artiklové číslo: 70171040
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70171040
    EAN / GTIN 4018754197583
    Číslo výrobce 70171040
    L-číslo L60010 4207

    Popis

    Popis:

    • S výměnnými hlavami z nárazuvzdorného nylonu VESTAMID a hickory rukojeti

    Charakteristika:

    • Průměr (mm): 40 mm
    • Tvrdost: 75 Shore
    • L1: 320 mm
    • L2: 110 mm
    • Délka [mm): 320 mm
    • Hmotnost: 546 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku