Nylonová palička D.35 mm 413 g

Artiklové číslo: 70171035
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70171035
EAN / GTIN 4018754197576
Číslo výrobce 70171035
L-číslo L60010 4361

Popis

Popis:

  • S výměnnými hlavami z nárazuvzdorného nylonu VESTAMID a hickory rukojeti

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 35 mm
  • Tvrdost: 75 Shore
  • L1: 290 mm
  • L2: 105 mm
  • Délka [mm): 290 mm
  • Hmotnost: 413 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku