{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 3 mm | |
Norma | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Rukojeť | Vícesložkový potah | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701650 145 | |
EAN / GTIN | 4003773078975 | |
Číslo výrobce | 08 25 145 |