Plastová palička D.50 mm 873 g

Artiklové číslo: 70160050
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70160050
    EAN / GTIN 4018754041343
    Číslo výrobce 70160050
    L-číslo L60010 5307

    Popis

    Popis:

    • S vyměnitelnými hlavami z nárazuvzdorného acetátu celulózy a rukojeti popela

    Charakteristika:

    • Průměr (mm): 50 mm
    • Tvrdost: 65 Shore
    • L1: 340 mm
    • L2: 115 mm
    • Délka [mm): 340 mm
    • Hmotnost: 873 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku