Plastová palička D.40 mm 545 g

Artiklové číslo: 70160040
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70160040
EAN / GTIN 4018754041336
Číslo výrobce 70160040
L-číslo L60010 2404

Popis

Popis:

  • S vyměnitelnými hlavami z nárazuvzdorného acetátu celulózy a rukojeti popela

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 40 mm
  • Tvrdost: 65 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Délka [mm): 320 mm
  • Hmotnost: 545 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku