{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 140 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 1,8 mm | |
Hodnoty při střihu středně tvrdého drátu do ⌀ | 2,8 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Vlastnost čelistí | ozubené | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | Kleště černě atramentované, hlava leštěná | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 701500 140 | |
EAN / GTIN | 4003773215196 | |
Číslo výrobce | 03 01 140 |