Gumové Kladivo D.55 mm 317 g

Artiklové číslo: 70140001
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70140001
EAN / GTIN 4018754041237
Číslo výrobce 70140001
L-číslo L60010 4619

Popis

Popis:

  • Vyrobeno z tvrdé pryže o tvrdosti cca 90 Shore A.
  • Podle normy DIN 5128-90
  • S leštěnou rukojetí z popela

Charakteristika:

  • Průměr (mm): 55 mm
  • Tvrdost: 90 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 90 mm
  • Délka [mm): 320 mm
  • Hmotnost: 317 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku