Hlavice kladiva na odstraňování důlků d.30mm d.320mm

Artiklové číslo: 70130012
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70130012
EAN / GTIN 4018754041206
Číslo výrobce 70130012
L-číslo L60010 2609

Popis

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 30 mm
  • Ploché kontakty: 36 x 10 mm
  • Průměr (mm): 30 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 160 mm
  • Délka [mm): 330 mm
  • Hmotnost: 545 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku