Speciální kladivo na odstraňování důlků D.40 mm D.300 mm

Artiklové číslo: 70130011
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70130011
EAN / GTIN 4018754041190
Číslo výrobce 70130011
L-číslo L60010 6198

Popis

Popis:

  • Extra velký, extra tenký web a řídicí páka

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 40 mm
  • Průměr (mm): 40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 135 mm
  • Délka [mm): 325 mm
  • Hmotnost: 764 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku