Speciální kladivo na odstraňování důlků D.46 mm D.320 mm

Artiklové číslo: 70130010
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70130010
EAN / GTIN 4018754041183
Číslo výrobce 70130010
L-číslo L60010 1359

Popis

Popis:

  • Extra velké, extra tenké listy
  • Čtvercová trať kostkovaná

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 40/46 mm
  • L1: 320 mm
  • L2: 115 mm
  • Délka [mm): 335 mm
  • Hmotnost: 521 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku