Dokončovací a špičaté kladivo D.35 mm D.300 mm

Artiklové číslo: 70130007
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70130007
    EAN / GTIN 4018754041152
    Číslo výrobce 70130007
    L-číslo L60010 1780

    Popis

    Popis:

    • Krátká forma
    • S kulatou plochou dráhou a hrotem

    Charakteristika:

    • Úderná plocha: 35 mm
    • Průměr (mm): 35 mm
    • L1: 300 mm
    • L2: 135 mm
    • Délka [mm): 300 mm
    • Hmotnost: 357 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku