Upínací a dokončovací kladivo D.40 mm D.300 mm

Artiklové číslo: 70130004
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70130004
EAN / GTIN 4018754041121
Číslo výrobce 70130004
L-číslo L60010 1608

Popis

Popis:

  • Krátká forma
  • Kulatá trať kostkovaná

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 35/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 96 mm
  • Délka [mm): 308 mm
  • Hmotnost: 484 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku