Hlava kladiva pro odstraňování důlků a dokončovací práce d.30/40mm d.300mm

Artiklové číslo: 70130002
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70130002
EAN / GTIN 4018754041107
Číslo výrobce 70130002
L-číslo L60010 2530

Popis

Charakteristika:

  • Úderná plocha: 30/40 mm
  • Průměr (mm): 30/40 mm
  • L1: 300 mm
  • L2: 155 mm
  • Délka [mm): 300 mm
  • Hmotnost: 516 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku