Technické kladivo 3/4 lb. d.310 mm

Artiklové číslo: 70120006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
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
Druh produktu Kladivo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 70120006
EAN / GTIN 4018754041084
Číslo výrobce 70120006
L-číslo L60010 1358
Výrobce STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • S rukojetí popela

Charakteristika:

  • lb.: 3/4 lb.
  • L1: 310 mm
  • L2: 93 mm
  • Délka [mm): 306 mm
  • Hmotnost: 454 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku