Palice 1000 g D.260 mm

Artiklové číslo: 70111010
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
    Druh produktu Kladivo

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70111010
    EAN / GTIN 4018754306961
    Číslo výrobce 70111010
    L-číslo L60220 2

    Popis

    Popis:

    • Ochranná objímka z ocelového hřídele pro optimální ochranu proti poruchám
    • Ergonomicky tvarovaná, dvojitě zakřivená rukojeť z hickory dřeva
    • Lakovaná rukojeť poskytuje lepší přilnavost
    • Vyhovuje normě DIN 6475
    • Informace o DIN a hmotnosti jsou vyraženy v hlavě palce

    Charakteristika:

    • Hmotnost hlavy kladiva: 1000
    • L1: 260 mm
    • L2: 95 mm
    • Délka [mm): 260 mm
    • Hmotnost: 1410 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku