Zámečnické kladivo 800 g D.350 mm

Artiklové číslo: 70110013
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70110013
EAN / GTIN 4018754306923
Číslo výrobce 70110013
L-číslo L60220 3

Popis

Popis:

  • Ochranná objímka z ocelového hřídele pro optimální ochranu proti poruchám
  • Ergonomicky tvarovaná, dvojitě zakřivená rukojeť z hickory dřeva
  • Lakovaná rukojeť poskytuje lepší přilnavost
  • Vyhovuje normě DIN 1041
  • Informace o DIN a hmotnosti jsou vyraženy v hlavě kladiva

Charakteristika:

  • Hmotnost hlavy kladiva: 800
  • L1: 350 mm
  • L2: 130 mm
  • Délka [mm): 350 mm
  • Hmotnost: 951 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku