Zámečnické kladivo 200 g D.280 mm

Artiklové číslo: 70110009
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
Druh produktu Kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70110009
EAN / GTIN 4018754306893
Číslo výrobce 70110009
L-číslo L60010 6471

Popis

Popis:

  • Ochranná objímka z ocelového hřídele pro optimální ochranu proti poruchám
  • Ergonomicky tvarovaná, dvojitě zakřivená rukojeť z hickory dřeva
  • Lakovaná rukojeť poskytuje lepší přilnavost
  • Vyhovuje normě DIN 1041
  • Informace o DIN a hmotnosti jsou vyraženy v hlavě kladiva

Charakteristika:

  • Hmotnost hlavy kladiva: 200
  • L1: 280 mm
  • L2: 95 mm
  • Délka [mm): 283 mm
  • Hmotnost: 254 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku