Provedení:
Značka: Xtract™
Barva: fialová
Průmyslová odvětví: Kompozit // Doprava a těžká zařízení // Všeobecný průmysl // Kovoobrábění // AOEM // Dřevoobrábění // Příprava nátěrů.
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 127,0 mm
Popis:
Filmový kotouč 3M Xtract™ 360L je vybaven patentovanou perforací 3M™ Multihole, která zajišťuje lepší odsávání prachu při dokončování. Je součástí řady 3M Xtract™, která představuje optimum v oblasti odstraňování prachu a výkonu. Naše inovativní konstrukce s více otvory zajišťuje lepší odsávání prachu než výrobky s pěti nebo šesti otvory - zlepšuje odstraňování prachu a výrazně zvyšuje životnost nástroje. Tato konstrukce eliminuje nutnost jejich zarovnávání s otvory v brusném kotouči, takže výměna kotouče je rychlá, snadná a pohodlná. Brusné kotouče 3M řady Profi jsou navrženy tak, aby nabízely bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty.
Charakteristika:
Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, čímž zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí
Otevřený rozptyl a speciální povlak zabraňují ucpávání a zajišťují optimální rychlost úběru materiálu a životnost nástroje
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje jejich životnost
Odolný filmový podkladový materiál je odolný proti roztržení a zajišťuje dokonalou povrchovou úpravu s nízkými tolerancemi
Zrna oxidu hlinitého zajišťují silnější a delší abrazi než běžné granáty
Poznámka:
Filmový kotouč 3M Xtract™ 360L je vybaven patentovaným vzorem 3M™ s více otvory pro lepší odsávání prachu při dokončovacích pracích. Je součástí řady 3M Xtract™, navržené pro optimální odstraňování prachu. Náš inovativní vzor s více otvory odsává prach lépe než výrobky s 5 nebo 6 otvory - zvyšuje se tak řez a výrazně se prodlužuje životnost kotouče. Konstrukce se nemusí zarovnávat s otvory v podložce kotouče, takže výměna kotoučů je rychlá, snadná a pohodlná. Brusné materiály řady Advanced od společnosti 3M jsou navrženy tak, aby poskytovaly bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty.