Provedení:
Značka: Xtract™
Barva: žlutá
Průmyslová odvětví: Kovoobrábění // Kompozitní materiály // Všeobecný průmysl // Doprava a těžká technika // Dřevovýroba // Příprava nátěrů // AOEM
Maximální otáčky: 12000,0 ot/min
Průměr: 127,0 mm
Popis:
Papírový kotouč 3M Xtract™ 236U je vybaven patentovanou perforací 3M™ Multihole, která zajišťuje lepší sběr prachu při dokončovacích pracích. Je součástí řady 3M Xtract, která představuje optimum v oblasti odstraňování prachu a výkonu. Naše inovativní perforace s více otvory zajišťuje lepší sběr prachu než výrobky s pěti nebo šesti otvory - zlepšuje úběr a výrazně zvyšuje životnost nástroje. Tato konstrukce eliminuje nutnost jejich zarovnávání s otvory v brusném kotouči, takže výměna kotouče je rychlá, snadná a pohodlná. Brusné kotouče 3M řady Profi jsou navrženy tak, aby nabízely bezkonkurenční kombinaci výkonu a hodnoty. Díky otevřenému rozptylu a speciálnímu povlaku jsou mimořádně odolné proti zanášení.
Charakteristika:
Patentovaná perforace 3M Xtract™ s více otvory zajišťuje výjimečně dobré odsávání prachu, což zabraňuje jeho zanášení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí
Otevřená disperze a speciální povlak zabraňují ucpávání a zajišťují optimální rychlost úběru a životnost nástroje
Upevňovací systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadnou výměnu kotoučů a optimalizuje životnost nástroje
Zrna oxidu hlinitého zajišťují silnější a delší úběr než běžný granát
Pevná podložka z C-papíru je vhodná pro agresivní broušení
Poznámka:
Vlastní víceotvorový vzor 3M Xtract™ zajišťuje vynikající odsávání prachu, které zabraňuje zatížení, zvyšuje produktivitu a poskytuje čistší pracovní prostředí