Vyražeč závlaček 100x3,9mm

Artiklové číslo: 70090007
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70090007
EAN / GTIN 4018754040834
Číslo výrobce 70090007
L-číslo L60010 4245

Popis

Popis:

  • S vodicím pouzdrem

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 9 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 3,9 mm
  • Délka [mm): 100 mm
  • Hmotnost: 27 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku