Vyražeč závlaček 86x1,8 mm

Artiklové číslo: 70090003
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70090003
EAN / GTIN 4018754040797
Číslo výrobce 70090003
L-číslo L60010 646

Popis

Popis:

  • S vodicím pouzdrem

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 6 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 1,8 mm
  • Délka [mm): 86 mm
  • Hmotnost: 12 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku