Vyražeč závlaček 125 x 3mm

Artiklové číslo: 70070013
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
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70070013
    EAN / GTIN 4018754040728
    Číslo výrobce 70070013
    L-číslo L60010 1262

    Popis

    Popis:

    • DIN 6450
    • osmiúhelník
    • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

    Charakteristika:

    • Průměr hrotu nástroje: 3 mm
    • SW Stopka nástroje 8k: 8 mm
    • Délka [mm): 125 mm
    • Hmotnost: 35 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku