Vyražeč závlaček 150 x 8mm

Artiklové číslo: 70070006
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70070006
EAN / GTIN 4018754040667
Číslo výrobce 70070006
L-číslo L60010 1223

Popis

Popis:

  • DIN 6450
  • osmiúhelník
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 8 mm
  • SW Stopka nástroje 8k: 10 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 81 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku