Vyražeč závlaček 150 x 5mm

Artiklové číslo: 70070004
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
Druh produktu Vyrážeče závlaček

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70070004
EAN / GTIN 4018754040643
Číslo výrobce 70070004
L-číslo L60010 1221

Popis

Popis:

  • DIN 6450
  • osmiúhelník
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Průměr hrotu nástroje: 5 mm
  • SW Stopka nástroje 8k: 10 mm
  • Délka [mm): 150 mm
  • Hmotnost: 67 g

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku