Vyražeč závlaček 150 x 2,5mm

Artiklové číslo: 70070001
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
    Druh produktu Vyrážeče závlaček

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 70070001
    EAN / GTIN 4018754040612
    Číslo výrobce 70070001
    L-číslo L60010 1263

    Popis

    Popis:

    • DIN 6450
    • osmiúhelník
    • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

    Charakteristika:

    • SW Stopka nástroje 8k: 10 mm
    • Průměr hrotu nástroje: 2,5 mm
    • Délka [mm): 150 mm
    • Hmotnost: 65 g

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku