{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,8 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 63 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | lesklá | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 | |
Číslo výrobce | 700445 200 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Silové kombinované kleště, lesklé, s 2složkovými rukojeťmi 200 mm
na poptávku
Ihned k dodání
1 019 ks okamžitě k dodání
435,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
546,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
402 ks okamžitě k dodání
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Nejiskřící | ne | ne | ne |
Celková délka | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Rukojeť | 2složkové opláštění rukojeti | vícesložkový kryt s dobře uchopitelným povrchem Haptoprene | 2složkové opláštění rukojeti |
Norma | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Povrch | lesklá | chromované | lesklá |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel | Speciální nástrojová ocel |