{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Celková délka | 200 mm | |
Hodnoty při střihu tvrdého drátu do ⌀ | 2,8 mm | |
Hodnoty při střihu piano drátu do ⌀ | 2,2 mm | |
Norma | DIN ISO 5746 | |
Rukojeť | s plastovým potahem | |
Výrobní postup | Břity induktivně kalené (cca 63 HRC) | |
Materiál | Speciální nástrojová ocel | |
Povrch | černě atramentované, hlava leštěná | |
Nejiskřící | ne | |
Druh produktu | Multifunkční kleště |
Katalogové číslo | 700440 200 | |
EAN / GTIN | 4003773039679 | |
Číslo výrobce | 02 01 200 |