Křížový sekáč B.16 mm D.150 mm

Artiklové číslo: 70040003
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70040003
EAN / GTIN 4018754040438
Číslo výrobce 70040003
L-číslo L60010 4213

Popis

Popis:

  • DIN 6451
  • plochý ovál
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Výška mm (h): min. 11 mm
  • Délka [mm): min. 150 mm
  • Hmotnost: 147 g
  • Šířka mm (b): min. 17 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku