Plochý sekáč B.15 mm D.125 mm

Artiklové číslo: 70020002
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
Druh produktu Sekáče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 70020002
EAN / GTIN 4018754040339
Číslo výrobce 70020002
L-číslo L60010 5004

Popis

Popis:

  • DIN 6453
  • plochý ovál
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Výška mm (h): min. 9 mm
  • Délka [mm): min. 125 mm
  • Hmotnost: 96 g
  • Šířka mm (b): min. 14 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku