Sada kleští na pojistné kroužky 20dílná na vnitřní a vnější kroužky

Artiklové číslo: 700170
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Použití kleští na pojistné kroužky: Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet kleští 2
Použití kleští na pojistné kroužky Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný
Norma DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ 8 – 12; 12 – 25; 19 – 63 mm
Na vnější pojistné kroužky ⌀ 3 – 10; 10 – 25; 19 – 63 mm
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky 0,9; 1,3; 1,8 mm
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky 0,9; 1,3; 1,8 mm
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky 180 mm
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky 180 mm
Uložení v Plastový box
Vyměnitelný hrot ano
Druh produktu Kleste na pojistne krouzky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 700170
EAN / GTIN 3148515415005
Číslo výrobce 470

Popis

Provedení:

Rukojeti a kloub kované, hroty vyměnitelné (svěrný šroub). Kleště chromované, rukojeti s plastovým potahem. S otevírací pružinou a plynule nastavitelným omezovačem otevření.

Norma:

DIN 5256 C a D − na vnitřní pojistné kroužky.
DIN 5254 A a B − na vnější pojistné kroužky.

Rozsah dodávky:

Po 1 kleštích na pojistné kroužky pro vnitřní a vnější kroužky s 9 páry vyměnitelných hrotů (po 3 párech v rovném provedení, zahnutém 45° a zahnutém 90).

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku