Sada přesných kleští na elektroniku 3dílná 3

Artiklové číslo: 700157 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za kus bez DPH
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
  • Řezná fazetka: Bez fazetky; Jemná fazetka

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet kleští 3
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Řezná fazetka Bez fazetky; Jemná fazetka
    Materiál Speciální nástrojová ocel
    Druh produktu Multifunkční kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 700157 3
    EAN / GTIN 4045197976451
    Číslo výrobce 700157 3

    Popis

    Provedení:

    Přesně vyrobené, s úzkým tvarem. Indukčně kalené břity (62−64 HRC), čelisti s hladkou svěrnou plochou. Antireflexní povrch, matně otryskaný s vloženým kloubem a se zapuštěným šroubem. Dvojitá vyměnitelná pružina pro jednoduchou manipulaci. 2složkové potahy rukojetí z elektrostaticky odvodivého plastu. Vhodné pro ESD. Břity přesně broušené.

    Materiál:

    CNC obrobená speciální nástrojová ocel pro extrémně přesné tolerance.

    Rozsah dodávky:

    1 stranové štípací kleště na elektroniku č. 726250 (špičatá hlava): vel. 125
    1 stranové štípací kleště na elektroniku č. 726210 (normální hlava): vel. 125
    1 ostré kleště na elektroniku č. 727170: vel. 140
    Uložení v: ABS plastový box

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku