{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Počet kleští | 8 | |
Použití kleští na pojistné kroužky | Vnitřní kroužek zalomený; Vnější kroužek zalomený; Vnitřní kroužek rovný; Vnější kroužek rovný | |
Norma | DIN 5256 C a D; DIN 5254 A a B | |
Na vnitřní pojistné kroužky ⌀ | 12 – 25; 19 – 60 mm | |
Na vnější pojistné kroužky ⌀ | 10 – 25; 19 – 60 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnitřní pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
⌀ hrotů kleští na vnější pojistné kroužky | 1,25; 1,8 mm | |
Celková maximální délka kleští na vnitřní pojistné kroužky | 130; 140; 170; 180 mm | |
Celková maximální délka kleští na vnější pojistné kroužky | 130; 140; 175; 185 mm | |
Uložení v | plastový kufr | |
Druh produktu | Kleště na pojistné kroužky |
Katalogové číslo | 700156 8 |