Sada plochých zaoblených kleští dlouhé provedení, 3dílná 3

Artiklové číslo: 700115 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 500 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet kleští Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet kleští 3
    Druh produktu Ploché zaoblené kleště

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 700115 3
    EAN / GTIN 4045197347732
    Číslo výrobce 700115 3

    Popis

    Provedení:

    Robustní kleště z chromvanadiové oceli, niklované. Dvojité plastové obložení pro lepší uchopení, čelisti uvnitř ozubené.

    Použití:

    Uchopení a montáž nízkouložených, resp. nesnadno dostupných součástí.

    Rozsah dodávky:

    1 ploché zaoblené kleště, rovné: 280 mm
    1 ploché zaoblené kleště, zalomené 45°: 280 mm
    1 kleště pro mechaniky (kleště na zapalovací svíčky): 280 mm

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku