Vysokoteplotní polyimidová páska 3M™ 5413, zlatá, 50,8 mm x 33 m, 68,58 µm

Artiklové číslo: 7000148440
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 6 ks
  • K objednání po násobcích: 6 ks
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000148440
EAN / GTIN 50021200161754
Číslo výrobce 7000148440
L-číslo L01310 98

Popis

Provedení:

Product Colour: Amber
Choose from a range of different sizes
Overall Length: 33 m
Overall Width: 50.8 mm
Reduce silicone contamination risk with non-silicone adhesive formulation

Popis:

Vysokoteplotní polyimidová páska 3M™ 5413 se skládá z polyimidové fólie se silikonovým lepidlem. Tato hnědá páska má tloušťku 68,58 µm a lze ji použít k pokrytí desek s plošnými spoji během pájení a pro další aplikace při nízkých a vysokých teplotách v rozmezí -73 °C až 260 °C.

Charakteristika:

The DuPont™ Kapton® polyimide film does not soften at elevated temperatures, thus the film provides an excellent release surface at elevated temperatures
Is dimensionally stable at high temperatures, which prevents rework, enabling high productivity
Is flame retardant, chemical and radiation resistant which protects surfaces to help reduce replacement costs
The silicone adhesive's high temperature performance reduces adhesive transfer which helps to eliminate cleaning, enabling high productivity
Available on cardboard or polyethyelene core

Poznámka:

For PCB solder masking and other high temperature applications within a range of -73 °C to 260 °C
Use for masking protection of gold fingers of printed circuit boards during wave solder or solder dip process
Release surface in fabrication of parts cured at elevated temperature

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku