Provedení:
Barva produktu: Modrá
Odolná vůči mnoha rozpouštědlům, odolná vůči mnoha rozpouštědlům
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 1219.2 mm
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě
Popis:
z měkčeného PVC 3M™ 471 se hojně používá k označování nebezpečných prostor a uliček, k maskování při malířských pracích, k označování nátěrů, ozdobných lišt a k dalším účelům. Tato univerzální má měkký PVC podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice. Je odolný proti poškrábání, oděru a povětrnostním vlivům, takže je velmi trvanlivý.
Charakteristika:
Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů
Odolné vůči mnoha rozpouštědlům
K dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)
Dobrá aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla
Velmi snadné maskování ve stísněných zatáčkách
Ostré hrany laku
Poznámka:
Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů