3M™ pro značení jízdních pruhů a bezpečnostní značení 471

Artiklové číslo: 7000148389
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000148389
EAN / GTIN 00051115233326
Číslo výrobce 7000148389
Výrobce 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Provedení:

Barva produktu: Červená
Odolná vůči mnoha rozpouštědlům, odolná vůči mnoha rozpouštědlům
Celková délka 32,91 m
Celková šířka: 1219.2 mm
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě

Popis:

z měkčeného PVC 3M™ 471 se hojně používá k označování nebezpečných prostor a uliček, k maskování při malířských pracích, k označování nátěrů, ozdobných lišt a k dalším účelům. Tato univerzální má měkký PVC podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice. Je odolný proti poškrábání, oděru a povětrnostním vlivům, takže je velmi trvanlivý.

Charakteristika:

Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů
Odolné vůči mnoha rozpouštědlům
K dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)
Dobrá aplikace s lakem na bázi vody a rozpouštědla
Velmi snadné maskování ve stísněných zatáčkách
Ostré hrany laku

Poznámka:

Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku