3M™ Dual Lock™ uzavíratelný spojovací materiál SJ354X, černý, 25 mm x 5 m, 5,7 mm, dvojité balení čtverců, PN34517

Artiklové číslo: 7000145978
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000145978
EAN / GTIN 04001895502378
Číslo výrobce 7000145978
L-číslo L01310 3

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Snižte výrobní náklady
Celková délka 3,75 m
Celková šířka: 25.4 mm
Rychlá aplikace

Popis:

3M™ Dual Lock™, samolepicí, flexibilní přítlačné těsnění ve formě role pro pohodlnou aplikaci v praktickém dávkovacím boxu. Patentovaný systém se skládá z černých polyolefinových pásů s půlkulatými hlavami na krátkém dříku. Přitlačením k sobě se vytvoří pevné, ale opětovně uvolnitelné spojení. Výrobek je k dispozici s lepidlem ze syntetického kaučuku nebo akrylátu pro snadné upevnění kovů, skla, plastů, práškových nátěrů a dalších podkladů.

Charakteristika:

Dávkovací box s krátkými rolemi s dvojitým zámkem (SJ354D, SJ355D, SJ356D, SJ457D) a děrované díly (SJ354X)/ dávkovací box s krátkými rolemi s dvojitým zámkem (SJ354D, SJ355D, SJ356D, SJ457D) a děrované díly (SJ354X)
Snížení výrobních nákladů// snížení výrobních nákladů
Úspora času// úspora času
Snadné použití // snadné použití
Rychlá aplikace// rychlá aplikace
Vhodné pro vnitřní použití// vhodné pro vnitřní použití

Poznámka:

Vnitřní a venkovní aplikace
Bodové upevnění na široké škále povrchů
Dekorační prvky
Kancelářské oddíly
Pro připojení grafiky
Revizní klapky
Speciální vozidla (vnitřní upevnění)
L-profily, přestavitelné police
Pro závěsné značky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku