3M™ Polyesterová 8901

Artiklové číslo: 7000144739
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Lepicí páska

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000144739
    EAN / GTIN 50051111927736
    Číslo výrobce 7000144739

    Popis

    Provedení:

    Barva produktu: Modrá
    Vynikající odolnost proti stárnutí
    Celková délka 65,83 m
    Celková šířka: 1219.2 mm
    Odolná vůči teplotám od −50 °C do +200 °C.

    Popis:

    Polyesterová 3M™ 8901 pro náročné podmínky zpracování je tenká, přizpůsobivá polyesterová ideální pro maskovací aplikace při vysokých teplotách, která dobře přilne k povrchům potaženým silikonem. Modrá průsvitná podkladová fólie je odolná proti roztržení. je potažena silikonovým lepidlem, vytváří ostré barevné hrany, a proto je velmi vhodná mimo jiné pro maskování obrobků při práškovém lakování. Z většiny povrchů ji lze čistě odstranit jedním tahem, aniž by se roztřepila nebo roztrhla. Tato je také vynikající pro spojování silikonových vložek, papírů a fólií, které jsou vystaveny vysokým teplotám. Díky dobré chemické odolnosti se tato lepicí osvědčuje v chemických procesech a dalších náročných pracovních postupech, jako je například eloxování. Silikonové lepidlo citlivé na tlak je vhodné pro široký rozsah teplot od -50 °C do +204 °C. Doporučené použití Maskování obrobků při nanášení práškových barev Spojování silikonových vložek, fólií a papírů Lepení kompozitů Maskování kovových povrchů v kyselých nebo leptacích lázních Jako ochrana povrchu proti poškrábání při manipulaci a přepravě Jako snadno odstranitelná maskovací při nanášení práškových barev je polyesterová 3M™ řady 8900 dobrou volbou.

    Charakteristika:

    Dobrá otěruvzdornost
    Vysoká odolnost vůči chemikáliím
    Velmi odolné proti roztržení
    Dobře přilne k povrchům s pevným lepidlem, jako jsou silikonové vložky, a tvarům potaženým uvolňovacím prostředkem
    Lze je čistě odstranit z nerezové oceli, eloxovaného hliníku a skla i po 5 hodinách při 170 °C.
    Snižuje vady způsobené změkčením, prosakování nebo přenosem lepidla
    Vynikající odolnost vůči teplu, otěru a chemikáliím
    Odolnější vůči teplu než kaučuková a akrylátová lepidla

    Poznámka:

    „Přerušovač světla“ při demontáži dílů z jednotky typ
    krycí lepicí páska pro práškové lakování
    Spojování silikonizovaného vláknového rouna
    Lepení kompozitů

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku