Scotch® 23 Etylenpropylenová pryžová , samolepicí, černá, 38 mm x 9,15 m, 0,76 mm

Artiklové číslo: 7000138529
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 20 ks
  • K objednání po násobcích: 20 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000138529
EAN / GTIN 50054007112148
Číslo výrobce 7000138529
L-číslo L01310 187

Popis

Provedení:

Barva produktu: Černá
Nevulkanizace a odolnost
Celková délka 9,1 m
Celková šířka: 38.1 mm
Ideální pro utěsnění elektrických spojů vlhkostí

Popis:

Scotch® Self-Welding Rubber Tape 23 je extrémně přizpůsobivá samosvařovací na bázi EPR (ethylen-propylenového kaučuku) pro elektrotechnické aplikace. Naše pásky lze použít pro izolaci v nízkonapěťových i vysokonapěťových aplikacích a pro spoje až do 69 kV.

Charakteristika:

Samovulkanizační materiál z etylenpropylenové pryže a vysoce přizpůsobitelné lepidlo z pryže a pryskyřice
Teplotní odolnost pro trvalou adhezní pevnost do 90 °C.
Až 100% elastovatelné pro izolaci proti vlhkosti bez dutin
Speciální polyesterový ochranný kryt chrání a čistí přístroj lepící páska během používání
Nevulkanizace a odolnost
Certifikováno podle normy ASTM a RoHS 2002/65/EC.

Poznámka:

Primární izolace do 69 kV
Izolace sběrnice
Utěsnění koncovek a elektrických konektorů
Těsnění koaxiálních zátek
Izolace kabelů motoru
Elektrické ovládání pro práci na poli pro armatury středního napětí a koncové krytky
Oprava pláště kabelu pro armatury středního napětí a koncové krytky

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku