3M™ Cushion-Mount™ Plus pro montáž desek E1315H, žlutá, 1372 mm x 23 m, 0,38 mm

Artiklové číslo: 7000122466
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000122466
EAN / GTIN 00051125748223
Číslo výrobce 7000122466

Popis

Provedení:

Barva produktu: Žlutá
Struktura proti tvorbě puchýřů
Celková délka 22,86 m
Celková šířka: 1371.6 mm
Minimální tolerance tloušťky

Popis:

Vysoce kvalitní pěnová a středně měkká klišé , kdy jsou stejně dostupné plné a polotónové barvy. Všechny pásky pro montáž desek 3M byly speciálně vyvinuty tak, aby splňovaly nejvyšší nároky a byly vhodné pro nejjemnější rastry a nové reprotechniky, jako jsou NX, HD a MC, a jsou již v této oblasti úspěšně používány po celém světě.

Charakteristika:

K dispozici v různých tloušťkách / / žlutá montážní páska pro flexo desky s mikrokanálkem; H = vyšší adhezní pevnost ke klišé
Pro kombinaci rastrového a tunového tisku// struktury proti tvorbě puchýřů
Střední měkké// různé adhezní síly na klišé nebo válec/pouzdro
Vynikající možnosti změny pozice// minimální tolerance tloušťky umožňují tiskárně použít v tiskové úloze více pěnových hustot pro optimalizaci kvality tisku
Demontáž bez zbytků
Spolehlivé uchopení

Poznámka:

Vhodné pro nejjemnější šířky obrazovky a nové reprografické techniky jako NX, HD a MC
Speciálně vyvinuto pro nejvyšší nároky
Úspěšné celosvětové použití

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku