Scotch-Brite™ Hookit™ Clean and Finish vliesovýDisc Pad opěrný talíř CF-DC, 125 mm x NH, S ULF, 40 kusů / krabice.

Artiklové číslo: 7000121012
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 40 ks
  • K objednání po násobcích: 40 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
    Druh produktu Brusné rouno

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 7000121012
    EAN / GTIN 50048011292941
    Číslo výrobce 7000121012
    L-číslo L51710 1094

    Popis

    Popis:

    Kotouč z netkané textilie Scotch-Brite™ Hookit™ CF-HA je odolný dokončovacíDisc Pad opěrný talíř, který lze rychle vyměnit pomocí rychlovýměnného systému 3M™ Hookit™ a během používání bezpečně držet. NašeDisc Pad opěrný talíře se přizpůsobují nepravidelným povrchům a poskytují čistý, rovnoměrný povrch, který nepodřezává ani nepoškozuje základní materiál.

    Charakteristika:

    Stupeň jemnosti s Ultrafinine je účinný pro lehké až střední čištění, saténové úpravy, pro kompenzaci škrábanců a pro odstraňování otřepů
    Dosáhnout těžko dostupných a tvarovaných oblastí díky jejich přizpůsobivosti
    3D netkaná struktura zajišťuje dlouhou životnost a rovnoměrnou kvalitu povrchu

    Poznámka:

    Use by hand or with high RPM power tools to achieve a professional finish on solid surfaces, painted panels, and other materials

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku