3M™ Scotchlite™ Reflexní materiál 8935, stříbrný, 1270 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7000116859
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Katalogové číslo 7000116859
EAN / GTIN 50051128700728
Číslo výrobce 7000116859

Popis

Provedení:

Reflexní tkanina zlepšuje viditelnost uživatele v noci nebo za špatné viditelnosti
Lze použít pro ochranný oděv zpomalující hoření podle normy EN 469
Celková délka 50 m
Celková šířka: 1270 mm

Popis:

Reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ 8935 je určen pro lehké ohnivzdorné oděvy s vysokou viditelností, jako jsou pracovní oděvy, oděvy pro práci, volný čas a doplňky.

Charakteristika:

Velmi dobrá omyvatelnost v domácím prádle při 60°C.
Vhodné pro použití na citlivých tkaninách, které lze pouze chemicky čistit

Poznámka:

Pro výstražný oděv, zejména ohnivzdorný oděv a pracovní oděv zpomalující hoření

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku