Provedení:
130 µm silná přenosová páska s kompaktním ochranným papírem č. 60. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL. Splňuje požadavky americké vlády MIL-P-19834B Dodatek 1.// Dobře přilne k hladkým a mírně strukturovaným povrchům
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách a většině plastů/ dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 1500 mm
Snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití // vyztužení vláken v lepidlo
Popis:
Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).
Charakteristika:
132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL. Splňuje požadavky americké vlády MIL-P-19834B Dodatek 1.// 132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL. Splňuje požadavky americké vlády MIL-P-19834B Dodatek 1.// Dobře přilne k hladkým a mírně strukturovaným povrchům
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách a většině plastů/ dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Dobrá odolnost vůči rozpouštědlům a vlhkosti// Univerzální roztok pro celou řadu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.// Univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.
Dobře se přizpůsobuje zakřiveným povrchům a konturám// spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláknem v lepidlo// snadno odnímatelný ochranný papír umožňuje pohodlné použití
Silnější verze 927// silnější verze 927
Poznámka:
Pro lepení plastových a dřevěných pásů ve skříních
Používá se pro sestavení displejů POS
Pro lepení plastů s vysokou a nízkou povrchovou energií, plastického texturovaného plastu, pěny, tkaniny a potahovaného papíru
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií