3M™ ATG lepicí fólie 976, průhledná, 6 mm x 55 m, 0,05 mm

Artiklové číslo: 7000116659
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 48 ks
  • K objednání po násobcích: 48 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116659
EAN / GTIN 05010027783638
Číslo výrobce 7000116659

Popis

Provedení:

Akrylové lepidlo
969 Jemná lepicí fólie bez nosiče
Celková délka 55 m
Celková šířka: 6 mm
Dobrá přilnavost na nízkoenergetických površích

Popis:

Transparentní lepicí fólie bez nosiče s velmi vysokou okamžitou přilnavostí a dobrou přilnavostí k nízkoenergetickým materiálům (např. PE, PP).

Charakteristika:

Akrylátové lepidlo/ akrylátové lepidlo
Lepicí fólie bez nosiče// lepicí fólie bez nosiče
Rychlé a snadné zpracování systémem ATG// Rychlé a snadné zpracování systémem ATG
Univerzálně použitelné na mnoha substrátech // univerzálně použitelné na mnoha substrátech
Dobrá přilnavost k nízkoenergetickým povrchům// dobrá přilnavost k nízkoenergetickým povrchům
Vysoká okamžitá odpovědnost// vysoká okamžitá odpovědnost

Poznámka:

Montáž ozdobných lišt, panelů, emblémů, značek, propagačních materiálů,
Nízkoenergetické materiály
Pro lepení dekorativních pásů na nábytek a zavazadla
Pro lepení štítků na hračky
Pro upevnění těsnění nebo pěn

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku