3M™ Lepící přenosová 950, transparentní, 25 mm x 55 m, 0,127 mm, 9 rolí v balení

Artiklové číslo: 7000116656
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 9 ks
  • K objednání po násobcích: 9 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Lepicí páska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 7000116656
EAN / GTIN 05010027783058
Číslo výrobce 7000116656

Popis

Provedení:

132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL.
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Celková délka 55 m
Celková šířka: 25 mm
Vyztužení vláken v lepidlo

Popis:

Lepící přenosová 3M™ 950 se vyznačuje velmi vysokou počáteční přilnavostí a je vhodná zejména pro samolepicí povrchovou úpravu kovových a plastových nápisů. Lepicí je odolná vůči teplotám od -40 °C do +85 °C (krátkodobě až do +120 °C).

Charakteristika:

132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL.// 132 µm silná přenosová páska se stlačeným ochranným papírem. Vhodné pro nejrůznější materiály. Silné lepidlo akrylové lepidlo řady 300. Certifikace UL.
Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.// Dobrá odolnost vůči UV záření. Dobrá odolnost vůči chemikáliím. Ideální pro materiály s vysokou a nízkou povrchovou energií.
Univerzální řešení pro různé aplikace, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.// Univerzální řešení pro širokou škálu aplikací, kde je vyžadována vysoká okamžitá přilnavost a tenké konstrukce.
Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.// Spojování krytin, fólií, textilií. Laminace pěny, fotografií, textilií a jmenných desek z kovu nebo plastu.
Vyztužení vlákny v vyztužení lepidlo// vláken v lepidlo
Silnější verze 927// silnější verze 927

Poznámka:

Pro lepení plastových a dřevěných pásů ve skříních
Používá se pro sestavení displejů POS
Pro lepení plastů s vysokou a nízkou povrchovou energií, plastického texturovaného plastu, pěny, tkaniny a potahovaného papíru
Samolepicí úprava pěn, fólií, cedulí, reklamních materiálů a textilií

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku